text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wera 2069 Destornillador para tuercas 6mm hexagonal 60mm hoja empuñadura multicomponente 157mm


Numer artykułu 5M515163
Diseño Mango
Flexible No
Ancho de llave (mm) 6
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Adecuado para pernos hexagonales
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diseño Mango
Flexible No
Ancho de llave (mm) 6
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Adecuado para pernos hexagonales
Asidero de material Otro
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Profundidad de la llave (mm) 90
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 2069

Numery artykułów

Numer artykułu 5M515163
EAN 4013288150189
UBB 500643262214
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05345281001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.