text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2069/6 Juego de destornilladores hexagonales Micro 6 piezas


2069/6 Juego de destornilladores y soporte para aplicaciones electrónicas, 6 piezas 6x 2069 Destornillador de tuerca para aplicaciones electrónicas: 2x60 mm, 2,5x60 mm, 3x60 mm, 3,5x60 mm, 4x60 mm, 5x60 mmJuego de destornilladores de tuercas Micro de Wera de alta calidad para trabajos mecánicos de precisión. El giro rápido es posible fijando la mano en

Artículo No. 9O139818
Embalaje Box
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Box
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 6
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Diseño de agarre Otro
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Model 2069/6

Descripción

2069/6 Juego de destornilladores y soporte para aplicaciones electrónicas, 6 piezas 6x 2069 Destornillador de tuerca para aplicaciones electrónicas: 2x60 mm, 2,5x60 mm, 3x60 mm, 3,5x60 mm, 4x60 mm, 5x60 mmJuego de destornilladores de tuercas Micro de Wera de alta calidad para trabajos mecánicos de precisión. El giro rápido es posible fijando la mano en la tapa giratoria y utilizando la zona de giro rápido situada justo debajo. De este modo se evitan los laboriosos ajustes de la empuñadura. La zona de potencia con zonas blandas integradas garantiza la transmisión de un par de apriete y afloje más elevado. Zona de precisión para el ángulo correcto para trabajos de ajuste. Incluye un práctico estante para guardar los destornilladores de forma ordenada.

Números de artículo

Artículo No. 9O139818
EAN 4013288032447
UBB 500643297616
UNSPSC 27111728
Artículo del fabricante nr 05118158001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.