text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2067 Torx HF Destornillador Electrónico TX6 40mm Hoja 137mm


2067 Destornillador TORX® HF con función de sujeción para aplicaciones electrónicas, TX 6 x 40 mmMicrodestornillador Wera de primera calidad para acoplamientos mecánicos de precisión. Con práctica función de sujeción: La fuerza de sujeción resultante de la tensión de asiento entre la punta y el perfil del tornillo mantiene los tornillos seguros en la he

Artículo No. 5L729139
Aislamiento No
Longitud total (mm) 137
Tamaño (TX) 6
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 40
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud total (mm) 137
Tamaño (TX) 6
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 40
Con taladro No
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 3
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 2067 TORX HF

Descripción

2067 Destornillador TORX® HF con función de sujeción para aplicaciones electrónicas, TX 6 x 40 mmMicrodestornillador Wera de primera calidad para acoplamientos mecánicos de precisión. Con práctica función de sujeción: La fuerza de sujeción resultante de la tensión de asiento entre la punta y el perfil del tornillo mantiene los tornillos seguros en la herramienta. Apoyando la mano en la caperuza giratoria, y gracias a la zona de giro rápido situada debajo de la caperuza giratoria, es posible girar a la velocidad del rayo. Se suprime el laborioso cambio de mano. La zona de fuerza con zonas blandas integradas garantiza la transmisión de elevados momentos de apriete y afloje. Zona de precisión para ángulos de giro correctos durante el ajuste. La punta Black Point de Wera ofrece precisión de ajuste y protección anticorrosiva optimizada. ",Take it easy", buscador de herramientas con estampación de tamaño y codificación por colores según perfil para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 5L729139
EAN 4013288108647
UBB 500643259004
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05118182001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.