text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2067 TORX BO MICRO 9X60


2067 TORX® BO Destornillador para tornillos de seguridad TORX® para aplicaciones electrónicas, TX 9 x 60 mmMicro destornillador de Wera de alta calidad para trabajos mecánicos de precisión. Adecuado para uniones atornilladas de seguridad TORX® BO: Los tornillos TORX® BO disponen de un pasador saliente en su perfil de accionamiento. Esto impide cualquier

Artículo No. 7U751784
Aislamiento No
Longitud total (mm) 157
Tamaño (TX) 9
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud total (mm) 157
Tamaño (TX) 9
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Con taladro
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 4
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 2067 TORX BO MICRO
Type Torx Screwdriver

Descripción

2067 TORX® BO Destornillador para tornillos de seguridad TORX® para aplicaciones electrónicas, TX 9 x 60 mmMicro destornillador de Wera de alta calidad para trabajos mecánicos de precisión. Adecuado para uniones atornilladas de seguridad TORX® BO: Los tornillos TORX® BO disponen de un pasador saliente en su perfil de accionamiento. Esto impide cualquier aflojamiento no autorizado, ya que las herramientas hexagonales ",normales", no pueden mover estos tornillos. Sólo las herramientas especiales TORX® BO tienen un orificio que puede deslizarse sobre el pasador. El giro rápido es posible fijando la mano en la caperuza de giro y utilizando la zona de giro rápido situada justo debajo. Esto hace innecesarios los laboriosos ajustes de la empuñadura. La zona de potencia con zonas blandas integradas garantiza la transferencia de un par de apriete y afloje más elevado. Zona de precisión para el ángulo correcto en trabajos de ajuste. La punta Wera Black Point ofrece una alta protección contra la corrosión y un ajuste exacto. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según perfiles y sello de tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 7U751784
EAN 4013288032256
UBB 500643257693
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05118048001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.