text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2067 TORX 6X40

Artículo No. 7A771847
Aislamiento No
Longitud total (mm) 137
Tamaño (TX) 6
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 40

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud total (mm) 137
Tamaño (TX) 6
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 40
Con taladro No
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 3
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 2067
Type Torx Screwdriver

Descripción

2067 Destornillador TORX® para tornillos TORX® para aplicaciones electrónicas, TX 6 x 40 mmMicrodestornillador Wera de primera calidad para acoplamientos mecánicos de precisión. Apoyando la mano en la caperuza giratoria, y gracias a la zona de giro rápido situada debajo de la caperuza giratoria, es posible girar a la velocidad del rayo. Se suprime el laborioso cambio de mano. La zona de fuerza con zonas blandas integradas garantiza la transmisión de elevados momentos de apriete y afloje. Zona de precisión para ángulos de giro correctos durante el ajuste. La punta Wera Black Point ofrece precisión de ajuste y protección anticorrosiva optimizada. ",Take it easy", buscador de herramientas con estampado de tamaño y codificación por colores según el perfil para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 7A771847
EAN 4013288032225
UBB 500643257024
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05118042001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.