Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
5S102405
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
WERA 2067 TORX 5X40
Añadir catálogo
Artículo No.
5S102405
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
137
Tamaño (TX)
5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
40
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
137
Tamaño (TX)
5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
40
Con taladro
No
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
3
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Model
2067
Type
Torx Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
2067 Destornillador TORX® para tornillos TORX® para aplicaciones electrónicas, TX 5 x 40 mmMicrodestornillador Wera de primera calidad para acoplamientos mecánicos de precisión. Apoyando la mano en la caperuza giratoria y gracias a la zona de giro rápido situada debajo de la caperuza giratoria, es posible girar a la velocidad del rayo. Se suprime el laborioso cambio de mano. La zona de fuerza con zonas blandas integradas garantiza la transmisión de elevados momentos de apriete y afloje. Zona de precisión para ángulos de giro correctos durante el ajuste. La punta Wera Black Point ofrece precisión de ajuste y protección anticorrosiva optimizada. ",Take it easy", buscador de herramientas con estampado de tamaño y codificación por colores según perfil para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria.
Números de artículo
Artículo No.
5S102405
EAN
4013288032218
UBB
500643256869
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05118040001