Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
6P838598
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
WERA 2067 TORX 4X40
Añadir catálogo
Artículo No.
6P838598
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
137
Tamaño (TX)
4
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
40
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
137
Tamaño (TX)
4
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
40
Con taladro
No
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
2.5
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Model
2067
Type
Torx Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
2067 Destornillador TORX® para tornillos TORX® para aplicaciones electrónicas, TX 4 x 40 mmDestornillador Micro de Wera de primera calidad para acoplamientos mecánicos de precisión. Apoyando la mano en la caperuza giratoria, y gracias a la zona de giro rápido situada debajo de la caperuza giratoria, es posible girar a la velocidad del rayo. Se suprime el laborioso cambio de mano. La zona de fuerza con zonas blandas integradas garantiza la transmisión de elevados momentos de apriete y afloje. Zona de precisión para ángulos de giro correctos durante el ajuste. La punta Wera Black Point ofrece precisión de ajuste y protección anticorrosiva optimizada. ",Take it easy", buscador de herramientas con estampado de tamaño y codificación por colores según perfil para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria.
Números de artículo
Artículo No.
6P838598
EAN
4013288040084
UBB
500643256604
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05118039001