Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
4X126532
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
Wera 2067 Destornillador Electrónico Torx TX2 40mm Hoja 137mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4X126532
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
137
Tamaño (TX)
2
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
40
Con taladro
No
Diseño de agarre
2 componentes
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
137
Tamaño (TX)
2
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
40
Con taladro
No
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
2
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
82054000
Model
2067
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4X126532
EAN
4013288108609
UBB
500643256299
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05118036001