Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
4R735362
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
Wera 2055 PZ Pozidriv Destornillador Electrónico PZ1 80mm Hoja Empuñadura Multi-componente 177mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4R735362
Longitud de la hoja (mm)
Diseño
Derecha
Sistema de atornillado
Pozidriv PZ
Aislamiento
No
Tamaño
1
Longitud total (mm)
177
Antimagnético
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud de la hoja (mm)
80
Diseño
Derecha
Sistema de atornillado
Pozidriv PZ
Aislamiento
No
Tamaño
1
Longitud total (mm)
177
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Función de apriete
No
Modelo de precisión
Sí
Modelo de baja chispa
No
Asidero de material
Otro
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
4
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Otro
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Código de producto
82054000
Model
2055
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4R735362
EAN
4013288032201
UBB
500643255879
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05118032001