text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2054 MICRO 3.0X60

Artículo No. 3X282485
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 3
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60

Especificaciones

Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 3
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Asidero de material Otro
Diámetro de la hoja (mm) 4
Con cabeza esférica No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 2054 MICRO
Type Hexagon Screwdriver

Descripción

2054 Destornillador para tornillos de hexágono interior para aplicaciones electrónicas, 3 x 60 mmDestornillador Micro de Wera de alta calidad para acoplamientos mecánicos de precisión. Apoyando la mano en la caperuza giratoria y gracias a la zona de giro rápido situada debajo de la caperuza giratoria, es posible girar a la velocidad del rayo. Se suprime el laborioso cambio de mano. La zona de fuerza con zonas blandas integradas garantiza la transmisión de elevados momentos de apriete y afloje. Zona de precisión para ángulos de giro correctos durante el ajuste. La punta Black Point de Wera ofrece precisión de ajuste y protección anticorrosiva optimizada. ",Take it easy", buscador de herramientas con estampado de tamaño y codificación por colores según el perfil para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 3X282485
EAN 4013288032133
UBB 500643253890
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05118072001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.