Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
5X719275
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
WERA 2054 MICRO 2X60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5X719275
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
2
Longitud total (mm)
157
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
60
Asidero de material
Otro
Diámetro de la hoja (mm)
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
2
Longitud total (mm)
157
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
60
Asidero de material
Otro
Diámetro de la hoja (mm)
3
Con cabeza esférica
No
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
82054000
Model
2054 MICRO
Type
Hexagon Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5X719275
EAN
4013288032119
UBB
500643253486
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05118068001