Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
9V035103
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
WERA 2054 MICRO 1.5X60
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9V035103
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
1.5
Longitud total (mm)
157
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
60
Asidero de material
Otro
Diámetro de la hoja (mm)
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
1.5
Longitud total (mm)
157
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
60
Asidero de material
Otro
Diámetro de la hoja (mm)
3
Con cabeza esférica
No
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Model
2054 MICRO
Type
Hexagon Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9V035103
EAN
4013288032102
UBB
500643253221
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05118066001