Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
6P119714
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
WERA 2054 MICRO 1.3X40
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6P119714
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
1.3
Longitud total (mm)
137
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
40
Asidero de material
Otro
Diámetro de la hoja (mm)
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
1.3
Longitud total (mm)
137
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
40
Asidero de material
Otro
Diámetro de la hoja (mm)
3
Con cabeza esférica
No
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Model
2054 MICRO
Type
Hexagon Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6P119714
EAN
4013288032096
UBB
500643253064
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05118064001