text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2054 Destornillador de vaso hexagonal 3/32» 60mm Hoja 157mm


2054 Destornillador para tornillos de hexágono interior para aplicaciones electrónicas, 3/32", x 60 mmDestornillador Micro de Wera de primera calidad para acoplamientos mecánicos de precisión. Apoyando la mano en la caperuza giratoria, y gracias a la zona de giro rápido situada debajo de la caperuza giratoria, es posible girar a la velocidad del rayo. S

Artículo No. 5V000703
Aislamiento No
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Asidero de material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Asidero de material Otro
Diámetro de la hoja (mm) 4
Con cabeza esférica No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 2054 MICRO

Descripción

2054 Destornillador para tornillos de hexágono interior para aplicaciones electrónicas, 3/32", x 60 mmDestornillador Micro de Wera de primera calidad para acoplamientos mecánicos de precisión. Apoyando la mano en la caperuza giratoria, y gracias a la zona de giro rápido situada debajo de la caperuza giratoria, es posible girar a la velocidad del rayo. Se suprime el laborioso cambio de mano. La zona de fuerza con zonas blandas integradas garantiza la transmisión de elevados momentos de apriete y afloje. Zona de precisión para ángulos de giro correctos durante el ajuste. La punta Black Point de Wera ofrece precisión de ajuste y protección anticorrosiva optimizada. ",Take it easy", buscador de herramientas con estampado de tamaño y codificación por colores según el perfil para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 5V000703
EAN 4013288032171
UBB 500643255044
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05118080001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.