Destornilladores
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
4N899191
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
Wera 2054 Destornillador de vaso hexagonal 0,035» 40mm Hoja 137mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4N899191
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
0.035
Longitud total (mm)
137
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
40
Asidero de material
Otro
Diámetro de la hoja (mm)
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
0.035
Longitud total (mm)
137
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
40
Asidero de material
Otro
Diámetro de la hoja (mm)
3
Con cabeza esférica
No
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
82054000
Model
2054 MICRO
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4N899191
EAN
4013288152213
UBB
500643254211
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05345285001