text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2050 PH MICRO 00X40X2,5MM

Artículo No. 6L409688
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento No
Tamaño 00

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 40
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento No
Tamaño 00
Longitud total (mm) 137
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 2.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Otro
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 2050
Type Phillips Screwdriver

Descripción

2050 PH Destornillador para tornillos Phillips para aplicaciones electrónicas, PH 00 x 40 mmMicrodestornillador premium de Wera para acoplamientos mecánicos de precisión. Apoyando la mano en la caperuza giratoria, y gracias a la zona de giro rápido situada debajo de la caperuza giratoria, es posible girar a la velocidad del rayo. Se suprime el laborioso cambio de mano. La zona de fuerza con zonas blandas integradas garantiza la transmisión de elevados momentos de apriete y afloje. Zona de precisión para ángulos de giro correctos durante el ajuste. La punta Wera Black Point ofrece precisión de ajuste y protección anticorrosiva optimizada. ",Take it easy", buscador de herramientas con estampado de tamaño y codificación por colores según el perfil para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 6L409688
EAN 4013288108562
UBB 500643249609
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05118019001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.