text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2035 MICRO 0.40X2.5X80

Artículo No. 9G966695
Diseño Derecha
Aislamiento No
Longitud total (mm) 177
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 80
Anchura de la hoja (mm) 2.5

Especificaciones

Diseño Derecha
Aislamiento No
Longitud total (mm) 177
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 80
Anchura de la hoja (mm) 2.5
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 2.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Marca Wera
Model 2035
Type Slotted Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. 9G966695
EAN 4013288031907
UBB 500643248205
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05118008001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.