Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
1P569722
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
WERA 2035 MICRO 0.30X1.8X60
Añadir catálogo
Artículo No.
1P569722
Diseño
Derecha
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
157
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Derecha
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
157
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
60
Anchura de la hoja (mm)
1.8
Espesor de la hoja (mm)
0.3
Función de apriete
No
Modelo de precisión
Sí
Modelo de baja chispa
No
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
2
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
No
Marca
Wera
Model
2035
Type
Slotted Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
2035 Destornillador para tornillos de ranura para aplicaciones electrónicas, 0,30 x 1,8 x 60 mmDestornillador Micro de Wera de alta calidad para acoplamientos mecánicos de precisión. Apoyando la mano en la caperuza giratoria, y gracias a la zona de giro rápido debajo de la caperuza giratoria, es posible girar a la velocidad del rayo. Se suprime el laborioso cambio de mano. La zona de fuerza con zonas blandas integradas garantiza la transmisión de elevados momentos de apriete y afloje. Zona de precisión para ángulos de giro correctos durante el ajuste. La punta Black Point de Wera ofrece precisión de ajuste y protección anticorrosiva optimizada. ",Take it easy", buscador de herramientas con estampado de tamaño y codificación por colores según el perfil para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria.
Números de artículo
Artículo No.
1P569722
EAN
4013288031884
UBB
500643247058
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05118004001