text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2035 Destornillador Ranurado 0.4 x 2mm 100mm Hoja 197mm


2035 Destornillador para tornillos de ranura para aplicaciones electrónicas, 0,40 x 2 x 100 mmDestornillador Micro de Wera de alta calidad para acoplamientos mecánicos de precisión. Apoyando la mano en la caperuza giratoria, y gracias a la zona de giro rápido situada debajo de la caperuza giratoria, es posible girar a la velocidad del rayo. Se suprime e

Artículo No. 0N438059
Diseño Derecha
Aislamiento No
Longitud total (mm) 197
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecha
Aislamiento No
Longitud total (mm) 197
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 2
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 2.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Marca Wera
Model 2035

Descripción

2035 Destornillador para tornillos de ranura para aplicaciones electrónicas, 0,40 x 2 x 100 mmDestornillador Micro de Wera de alta calidad para acoplamientos mecánicos de precisión. Apoyando la mano en la caperuza giratoria, y gracias a la zona de giro rápido situada debajo de la caperuza giratoria, es posible girar a la velocidad del rayo. Se suprime el laborioso cambio de mano. La zona de fuerza con zonas blandas integradas garantiza la transmisión de elevados momentos de apriete y afloje. Zona de precisión para ángulos de giro correctos durante el ajuste. La punta Black Point de Wera ofrece precisión de ajuste y protección anticorrosiva optimizada. ",Take it easy", buscador de herramientas con estampado de tamaño y codificación por colores según perfil para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 0N438059
EAN 4013288108487
UBB 500643247884
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05118007001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.