text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2035 Destornillador de ranura 0.3 x 2mm 50mm Hoja 147mm


2035 Destornillador para tornillos de ranura para aplicaciones electrónicas, 0,30 x 2 x 50 mmDestornillador Micro de Wera de primera calidad para acoplamientos mecánicos de precisión. Apoyando la mano en la caperuza giratoria, y gracias a la zona de giro rápido situada debajo de la caperuza giratoria, es posible girar a la velocidad del rayo. Se suprime

Artículo No. 9O575859
Diseño Derecha
Aislamiento No
Longitud total (mm) 147
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecha
Aislamiento No
Longitud total (mm) 147
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 50
Anchura de la hoja (mm) 2
Espesor de la hoja (mm) 0.3
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 2
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Marca Wera
Model 2035

Descripción

2035 Destornillador para tornillos de ranura para aplicaciones electrónicas, 0,30 x 2 x 50 mmDestornillador Micro de Wera de primera calidad para acoplamientos mecánicos de precisión. Apoyando la mano en la caperuza giratoria, y gracias a la zona de giro rápido situada debajo de la caperuza giratoria, es posible girar a la velocidad del rayo. Se suprime el laborioso cambio de mano. La zona de fuerza con zonas blandas integradas garantiza la transmisión de elevados momentos de apriete y afloje. Zona de precisión para ángulos de giro correctos durante el ajuste. La punta Wera Black Point ofrece precisión de ajuste y protección anticorrosiva optimizada. ",Take it easy", buscador de herramientas con estampado de tamaño y codificación por colores según el perfil para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 9O575859
EAN 4013288151704
UBB 500643247215
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05118017001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.