text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 168 i SB VDE Destornillador de vaso cuadrado SQ3 Hoja 150mm Mango multicomponente


168 i SB VDE Destornillador aislado para tornillos de cabeza cuadrada, # 3 x 150 mmDestornilladores VDE de Wera con mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y sin fatiga: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Probados individualmente

Artículo No. 9W163497
Aislamiento
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 3
Forma de la cuchilla Redondo
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 3
Forma de la cuchilla Redondo
Capuchón giratorio No
Probado por VDE
Marca Wera
Model 168 I SB

Descripción

168 i SB VDE Destornillador aislado para tornillos de cabeza cuadrada, # 3 x 150 mmDestornilladores VDE de Wera con mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y sin fatiga: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Probados individualmente en baño de agua a 10.000 voltios para un trabajo seguro con la tensión admisible de 1.000 voltios. La característica hexagonal antivuelco evita que ruede en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 9W163497
EAN 4013288181558
UBB 500643283269
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05100026001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.