text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 167 I TORX VDE 20X80MM

Artículo No. 4P925526
Aislamiento
Longitud total (mm) 178
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 80

Especificaciones

Aislamiento
Longitud total (mm) 178
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 80
Con taladro No
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Probado por VDE
Marca Wera
Model 167 I
Type Torx Screwdriver

Descripción

167 i Destornillador aislado VDE para tornillos TORX®, TX 20 x 80 mmDestornillador VDE de Wera con mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y suave: Zonas duras del mango para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transmisión del par de apriete. Comprobado individualmente a 10.000 V para un trabajo seguro con la tensión homologada de 1.000 V. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el perfil y el tamaño estampado - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria. La protección antideslizamiento del hexágono evita que las puntas rueden de forma molesta en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 4P925526
EAN 4013288036681
UBB 500643280455
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05006174001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.