text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 167 I TORX VDE 10X80MM

Artículo No. 1K257014
Aislamiento
Longitud total (mm) 161
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 80

Especificaciones

Aislamiento
Longitud total (mm) 161
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 80
Con taladro No
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Probado por VDE
Marca Wera
Model 167 I
Type Torx Screwdriver

Descripción

167 i Destornillador aislado VDE para tornillos TORX®, TX 10 x 80 mmDestornillador VDE de Wera con mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y suave: Zonas duras del mango para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transmisión del par de apriete. Comprobado individualmente a 10.000 V para un trabajo seguro con la tensión homologada de 1.000 V. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el perfil y el tamaño estampado - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria. La protección antideslizamiento del hexágono evita que las puntas rueden de forma molesta en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 1K257014
EAN 4013288036667
UBB 500643280034
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05006170001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.