text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 167 i/6 Juego de destornilladores Torx 6 piezas


167 i/6 Juego de destornilladores Kraftform Plus Serie 100, 6 piezas 6x 167 i VDE Destornillador aislado para tornillos TORX®: TX 9x80 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x80 mm, TX 25x100 mm, TX 8x80 mmJuego de destornilladores Wera VDE de 6 piezas con mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y sin fatiga: zonas de agarre duras para a

Artículo No. 9G840941
Aislamiento
Embalaje Box
Protección de aislamiento 1000 V
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Embalaje Box
Protección de aislamiento 1000 V
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 6
Número total de herramientas 6
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Diseño de agarre Otro
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Model 167 I/6

Descripción

167 i/6 Juego de destornilladores Kraftform Plus Serie 100, 6 piezas 6x 167 i VDE Destornillador aislado para tornillos TORX®: TX 9x80 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x80 mm, TX 25x100 mm, TX 8x80 mmJuego de destornilladores Wera VDE de 6 piezas con mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y sin fatiga: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Probados individualmente en baño de agua a 10.000 voltios para garantizar un trabajo seguro con la tensión permitida de 1.000 voltios. ",Take it easy", Buscador de herramientas: codificación por colores según perfil y tamaño. El dispositivo antivuelco hexagonal evita que se ruede en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 9G840941
EAN 4013288160072
UBB 500643281693
UNSPSC 27111728
Artículo del fabricante nr 05133356001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.