text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 165 IS 2X100

Artículo No. 9G438205
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento
Tamaño 2

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 100
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento
Tamaño 2
Longitud total (mm) 205
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE
Marca Wera
Model 165 iS
Type Pozidriv Screwdriver

Descripción

165 iS PZ VDE Destornillador aislado con diámetro de hoja reducido para tornillos Pozidriv, PZ 2 x 100 mmDestornillador VDE de Wera con mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y suave: Zonas duras del mango para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transmisión del par de apriete. Comprobado individualmente a 10.000 V para un trabajo seguro con la tensión homologada de 1.000 V. Diámetro reducido de la hoja, para poder alcanzar fácilmente incluso tornillos hundidos. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el perfil y el tamaño estampado - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria . La protección antirrodadura del hexágono evita que las puntas rueden de forma molesta en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 9G438205
EAN 4013288160249
UBB 500643278079
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05006461001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.