text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 165 i PZ SB VDE Destornillador Pozidriv aislado PZ1 80mm Hoja Empuñadura multicomponente


165 i PZ SB VDE Destornillador aislado para tornillos Pozidriv, PZ 1 x 80 mmDestornilladores VDE de Wera con mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y sin fatiga: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Probados individualmente en baño

Artículo No. 2Y329234
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento
Tamaño 1
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 80
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento
Tamaño 1
Longitud total (mm) 178
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE
Marca Wera
Model 165 i

Descripción

165 i PZ SB VDE Destornillador aislado para tornillos Pozidriv, PZ 1 x 80 mmDestornilladores VDE de Wera con mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y sin fatiga: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Probados individualmente en baño de agua a 10.000 voltios para un trabajo seguro con la tensión admisible de 1.000 voltios. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según perfiles y sello de tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria. El dispositivo hexagonal antivuelco evita que se ruede en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 2Y329234
EAN 4013288181510
UBB 500643277089
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05100015001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.