text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 162 ISS 2X100


162 iSS PH VDE Destornillador aislado con diámetro de hoja reducido para tornillos Phillips, PH 2 x 100 mmDestornillador de ranura aislado VDE con diámetro de hoja y mango reducidos, adecuado para accionar tornillos de poca altura en espacios de trabajo especialmente reducidos. Mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y poco fatigoso:

Artículo No. 6V907999
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 2
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 100
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 2
Longitud total (mm) 198
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE
Marca Wera
Model 162 iSS
Type Phillips Screwdriver

Descripción

162 iSS PH VDE Destornillador aislado con diámetro de hoja reducido para tornillos Phillips, PH 2 x 100 mmDestornillador de ranura aislado VDE con diámetro de hoja y mango reducidos, adecuado para accionar tornillos de poca altura en espacios de trabajo especialmente reducidos. Mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y poco fatigoso: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Comprobación individual a 10.000 voltios para garantizar un trabajo seguro con la tensión permitida de 1.000 voltios. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según perfiles y sello de tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria. El dispositivo hexagonal antivuelco evita que se ruede en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 6V907999
EAN 4013288179425
UBB 500643276412
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05020133001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.