Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
4R500433
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
WERA 162 ISS 1X80
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4R500433
Longitud de la hoja (mm)
Diseño
Derecha
Sistema de atornillado
Phillips
Aislamiento
Sí
Tamaño
1
Longitud total (mm)
161
Antimagnético
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud de la hoja (mm)
80
Diseño
Derecha
Sistema de atornillado
Phillips
Aislamiento
Sí
Tamaño
1
Longitud total (mm)
161
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Función de apriete
No
Modelo de precisión
Sí
Modelo de baja chispa
No
Asidero de material
Otro
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Material de la hoja
Otro
Capuchón giratorio
No
Cuchilla de protección de superficie
Otro
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Probado por VDE
Sí
Marca
Wera
Codigo SA
82054000
Model
162 iSS
Type
Phillips Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4R500433
EAN
4013288179432
UBB
500643276255
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05020131001