text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 i PZ/S VDE Destornillador Pozidriv aislado PZ1 80mm Hoja Empuñadura ergonómica 178mm


165 iS PZ/S VDE Destornillador aislado con diámetro de hoja reducido para tornillos PlusMinus (Pozidriv/ranurados), # 1 x 80 mmDestornillador VDE de Wera con mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y suave: Zonas duras del mango para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transmisió

Artículo No. 7K906258
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado PlusMinus
Aislamiento
Tamaño 1
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 80
Diseño Derecha
Sistema de atornillado PlusMinus
Aislamiento
Tamaño 1
Longitud total (mm) 178
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE
Marca Wera
Model 165 iS

Descripción

165 iS PZ/S VDE Destornillador aislado con diámetro de hoja reducido para tornillos PlusMinus (Pozidriv/ranurados), # 1 x 80 mmDestornillador VDE de Wera con mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y suave: Zonas duras del mango para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transmisión del par de apriete. Perfil combinado ranurado y Pozidriv*, especial para el uso con regletas de bornes, cajas de fusibles, interruptores, relés. Comprobadas individualmente a 10.000 V para un trabajo seguro con la tensión homologada de 1.000 V. La protección antideslizamiento del hexágono evita que las puntas rueden de forma molesta en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 7K906258
EAN 4013288160263
UBB 500643278236
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05006465001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.