text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 i PH VDE Destornillador Phillips aislado PH2 200mm Hoja Empuñadura ergonómica 305mm


162 i PH VDE Destornillador aislado para tornillos Phillips, PH 2 x 200 mmDestornilladores VDE de Wera con mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y suave: Zonas de mango duro para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas de mango blando garantizan una alta transmisión del par de apriete. Comprobados individualmente a 10.000 V

Artículo No. 7A861302
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 2
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 200
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 2
Longitud total (mm) 305
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE
Marca Wera
Model 162 i

Descripción

162 i PH VDE Destornillador aislado para tornillos Phillips, PH 2 x 200 mmDestornilladores VDE de Wera con mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y suave: Zonas de mango duro para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas de mango blando garantizan una alta transmisión del par de apriete. Comprobados individualmente a 10.000 V para un trabajo seguro con la tensión homologada de 1.000 V. Las puntas de los destornilladores Wera Lasertip se desbastan microscópicamente con rayos láser. Esta superficie rugosa ",muerde", la cabeza del tornillo y el deslizamiento involuntario es cosa del pasado. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el perfil y el tamaño estampado - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria. La protección antideslizamiento del hexágono evita que las puntas rueden de forma molesta en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 7A861302
EAN 4013288105424
UBB 500643274433
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05006159001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.