text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 i PH VDE Destornillador Phillips aislado PH1 150mm Hoja Empuñadura ergonómica 248mm


162 i PH VDE Destornillador aislado para tornillos Phillips, PH 1 x 150 mmDestornilladores VDE de Wera con mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y suave: Zonas de mango duro para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas de mango blando garantizan una alta transmisión del par de apriete. Comprobados individualmente a 10.000 V

Artículo No. 4V158982
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 1
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 150
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 1
Longitud total (mm) 248
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE
Marca Wera
Model 162 i

Descripción

162 i PH VDE Destornillador aislado para tornillos Phillips, PH 1 x 150 mmDestornilladores VDE de Wera con mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y suave: Zonas de mango duro para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas de mango blando garantizan una alta transmisión del par de apriete. Comprobados individualmente a 10.000 V para un trabajo seguro con la tensión homologada de 1.000 V. Las puntas de los destornilladores Wera Lasertip se desbastan microscópicamente con rayos láser. Esta superficie rugosa ",muerde", la cabeza del tornillo y el deslizamiento involuntario es cosa del pasado. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el perfil y el tamaño estampado - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria. La protección antideslizamiento del hexágono evita que las puntas rueden molestamente en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 4V158982
EAN 4013288105417
UBB 500643274276
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05006153001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.