text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 i PH SB VDE Destornillador de estrella PH2 100mm Hoja Mordaza multicomponente


162 i PH SB VDE Destornillador aislado para tornillos Phillips, PH 2 x 100 mmDestornilladores VDE de Wera con mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y sin fatiga: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Comprobados individualmente en baño

Artículo No. 3O625376
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 2
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 100
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 2
Longitud total (mm) 205
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE
Marca Wera
Model 162 i

Descripción

162 i PH SB VDE Destornillador aislado para tornillos Phillips, PH 2 x 100 mmDestornilladores VDE de Wera con mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y sin fatiga: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Comprobados individualmente en baño de agua a 10.000 voltios para un trabajo seguro con la tensión admisible de 1.000 voltios. Las puntas de los destornilladores Lasertip de Wera son microscópicamente rugosas gracias a los rayos láser. Esta superficie rugosa muerde literalmente la cabeza del tornillo. El buscador de herramientas ",Take it easy", con codificación por colores según perfiles y sello de tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta requerida. El dispositivo hexagonal antivuelco evita que se ruede en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 3O625376
EAN 4013288181459
UBB 500643274847
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05100012001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.