text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 iSS Destornillador ranurado aislado VDE 0.8 x 4mm 100mm Hoja Empuñadura ergonómica 181mm


Referência 8B495453
Diseño Derecha
Aislamiento
Longitud total (mm) 181
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 4
Embalado por 1

Especificações

Diseño Derecha
Aislamiento
Longitud total (mm) 181
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 4
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 160 ISS

Números do artigo

Referência 8B495453
EAN 4013288179548
UBB 500643273856
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05020129001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.