Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
7G503827
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
WERA 160 IS SLIMLINE 1X5.5X125
Añadir catálogo
Artículo No.
7G503827
Diseño
Derecha
Aislamiento
Sí
Longitud total (mm)
223
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Derecha
Aislamiento
Sí
Longitud total (mm)
223
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
125
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Espesor de la hoja (mm)
1
Función de apriete
No
Modelo de precisión
Sí
Modelo de baja chispa
No
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
No
Capuchón giratorio
No
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Marca
Wera
Model
160 iS
Type
Slotted Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
160 iS VDE Destornillador aislado con diámetro de hoja reducido para tornillos ranurados, 1 x 5,5 x 125 mmDiámetro de hoja reducido con aislamiento protector integrado, tornillo de baja altura y elementos de resorte fácilmente accesibles y manejables. Mango Kraftform Plus para un atornillado ergonómico y cómodo, que evita ampollas y callosidades. Zonas de mango duro para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas de mango blando garantizan una alta transferencia de par. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el perfil y el tamaño estampado - para una rápida y fácil identificación de la herramienta requerida . La protección antideslizamiento evita que las puntas rueden en el lugar de trabajo.
Números de artículo
Artículo No.
7G503827
EAN
4013288160126
UBB
500643273443
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05006442001