text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 i SB Destornillador ranurado aislado VDE 0.4 x 2.5mm 80mm Hoja Empuñadura ergonómica


160 i SB VDE Destornillador aislado para tornillos ranurados, 0,4 x 2,5 x 80 mmDestornilladores VDE de Wera con mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y sin fatiga: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Probados individualmente en b

Artículo No. 5U314413
Diseño Derecha
Aislamiento
Longitud total (mm) 161
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecha
Aislamiento
Longitud total (mm) 161
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 80
Anchura de la hoja (mm) 2.5
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 2.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Marca Wera
Model 160 i

Descripción

160 i SB VDE Destornillador aislado para tornillos ranurados, 0,4 x 2,5 x 80 mmDestornilladores VDE de Wera con mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y sin fatiga: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Probados individualmente en baño de agua a 10.000 voltios para un trabajo seguro con la tensión admisible de 1.000 voltios. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según perfiles y sello de tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria. El dispositivo hexagonal antivuelco evita que la herramienta ruede en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 5U314413
EAN 4013288181466
UBB 500643271041
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05100000001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.