text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 I/7 RACK 7PC


7-piece screwdriver set with individually tested, insulated screwdrivers as per IEC 60900. Individual testing at 10,000 volts so as to ensure safe working at the permitted voltage of 1,000 volts. Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that makes blisters and calluses a thing of the past. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Partially Lasertip: the tip literally bites itself into the screw head and prevents any slipping. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Including single-pole phase tester and 1 rack for storage.

Artículo No. 9H247210
Aislamiento
Embalaje Box
Protección de aislamiento 1000 V
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Embalaje Box
Protección de aislamiento 1000 V
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 2
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 5
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 7
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Diseño de agarre Otro
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 160 I/7
Type Screwdriver Set

Descripción

7-piece screwdriver set with individually tested, insulated screwdrivers as per IEC 60900. Individual testing at 10,000 volts so as to ensure safe working at the permitted voltage of 1,000 volts. Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that makes blisters and calluses a thing of the past. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Partially Lasertip: the tip literally bites itself into the screw head and prevents any slipping. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Including single-pole phase tester and 1 rack for storage.

Números de artículo

Artículo No. 9H247210
EAN 4013288041708
UBB 500643272296
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05006147001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.