text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 I/165 I/7 RACK 7PC


160 i/165 i/7 Estante Juego de destornilladores Kraftform Plus Serie 100, comprobador de fases unipolar y estante, 7 piezas 2x 165 i PZ VDE Destornillador aislado para tornillos Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 160 i VDE Destornillador aislado para tornillos ranurados: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 247 Comprobador de f

Artículo No. 8C386617
Aislamiento
Embalaje Box
Protección de aislamiento 1000 V
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Embalaje Box
Protección de aislamiento 1000 V
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 2
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 5
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 7
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Diseño de agarre Otro
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Model 160 I/165 I/7
Type Screwdriver Set

Descripción

160 i/165 i/7 Estante Juego de destornilladores Kraftform Plus Serie 100, comprobador de fases unipolar y estante, 7 piezas 2x 165 i PZ VDE Destornillador aislado para tornillos Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 160 i VDE Destornillador aislado para tornillos ranurados: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 247 Comprobador de fase unipolar: 0,5 x 3 x 70 mmJuego de destornilladores de 7 piezas con destornilladores aislados y comprobados individualmente según IEC 60900. Comprobación individual a 10.000 voltios para garantizar un trabajo seguro con la tensión permitida de 1.000 voltios. Mango Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico que hace que las ampollas y los callos sean cosa del pasado. Zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transferencia de par. Punta parcialmente láser: la punta literalmente se muerde en la cabeza del tornillo y evita cualquier deslizamiento. ",Take it easy", Buscador de herramientas: codificación por colores según perfil y tamaño. La función antideslizamiento evita que la herramienta ruede en el lugar de trabajo. Incluye comprobador de fases unipolar y 1 soporte para almacenamiento.

Números de artículo

Artículo No. 8C386617
EAN 4013288041715
UBB 500643272601
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05006148001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.