text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1578 A ESD Destornillador de Precisión Ranurado 0.4 x 2mm 60mm Hoja 157mm


1578 A ESD Kraftform Microdestornillador para tornillos de ranura, 0,40 x 2 x 60 mmMicrodestornillador con protección ESD. Protección fiable contra la energía electrostática y los daños asociados. El giro rápido se consigue fijando la mano en la cabeza y utilizando la zona de giro rápido situada justo debajo. Esto hace innecesarios los laboriosos ajuste

Artículo No. 2V826942
Diseño Derecha
Aislamiento No
Longitud total (mm) 157
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecha
Aislamiento No
Longitud total (mm) 157
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Anchura de la hoja (mm) 2
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 2.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Marca Wera
Model 1578 A

Descripción

1578 A ESD Kraftform Microdestornillador para tornillos de ranura, 0,40 x 2 x 60 mmMicrodestornillador con protección ESD. Protección fiable contra la energía electrostática y los daños asociados. El giro rápido se consigue fijando la mano en la cabeza y utilizando la zona de giro rápido situada justo debajo. Esto hace innecesarios los laboriosos ajustes de la empuñadura. Las zonas de potencia con secciones blandas integradas garantizan la transferencia de un elevado par de afloje y apriete, una zona de precisión para el ángulo de giro correcto durante los trabajos de ajuste fino. La punta Black Point ofrece una protección anticorrosiva optimizada y un ajuste exacto. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según perfiles y sello de tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 2V826942
EAN 4013288039064
UBB 500643240020
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05030103001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.