text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1578 A/6 Juego de destornilladores ranurados/de estrella ESD 6 piezas


1578 A/6 ESD Juego de destornilladores y gradilla para aplicaciones electrónicas, 6 piezas 2x 1550 PH ESD Kraftform Micro destornillador para tornillos Phillips: PH 0x60 mm, PH 1x80 mm 4x 1578 A ESD Kraftform Micro destornillador para tornillos ranurados: 0,25x1,2x40 mm, 0,23x1,5x40 mm, 0,30x1,8x60 mm, 0,40x2,5x80 mmJuego de destornilladores Micro de We

Artículo No. 8J422108
Embalaje Bag
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 2
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 4
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 6
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Diseño de agarre Otro
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Model 1578 A

Descripción

1578 A/6 ESD Juego de destornilladores y gradilla para aplicaciones electrónicas, 6 piezas 2x 1550 PH ESD Kraftform Micro destornillador para tornillos Phillips: PH 0x60 mm, PH 1x80 mm 4x 1578 A ESD Kraftform Micro destornillador para tornillos ranurados: 0,25x1,2x40 mm, 0,23x1,5x40 mm, 0,30x1,8x60 mm, 0,40x2,5x80 mmJuego de destornilladores Micro de Wera con protección ESD. Protección fiable contra energía electrostática y daños asociados. El giro rápido se consigue fijando la mano en la cabeza y utilizando la zona de giro rápido situada justo debajo. De este modo se evitan los laboriosos ajustes de la empuñadura. Las zonas de potencia con secciones blandas integradas garantizan la transferencia de un elevado par de afloje y apriete, una zona de precisión para el ángulo de giro correcto durante los trabajos de ajuste fino. La punta Black Point ofrece una protección anticorrosión optimizada y un ajuste exacto.

Números de artículo

Artículo No. 8J422108
EAN 4013288113900
UBB 500643296477
UNSPSC 27111728
Artículo del fabricante nr 05030170001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.