text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1567 HF ESD Destornillador Micro Torx TX6 40mm Hoja 137mm


Artículo No. 9X165037
Aislamiento No
Longitud total (mm) 137
Tamaño (TX) 6
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 40
Con taladro No
Diseño de agarre 2 componentes
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud total (mm) 137
Tamaño (TX) 6
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 40
Con taladro No
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 3
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 1567 TORX HF MICRO

Números de artículo

Artículo No. 9X165037
EAN 4013288183996
UBB 500643238487
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05030402001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.