text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1567 HF ESD Destornillador Micro Torx TX5 40mm Hoja 137mm


Artículo No. 4N882779
Aislamiento No
Longitud total (mm) 137
Tamaño (TX) 5
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 40
Con taladro No
Diseño de agarre 2 componentes
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud total (mm) 137
Tamaño (TX) 5
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 40
Con taladro No
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 3
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 1567 TORX HF MICRO

Números de artículo

Artículo No. 4N882779
EAN 4013288183989
UBB 500643238222
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05030401001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.