text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1567 Destornillador Micro Torx HF ESD TX10 60mm Hoja 147mm


1567 TORX® HF ESD Kraftform Microdestornillador con función de sujeción para tornillos TORX®, TX 10 x 60 mmMicrodestornillador con protección ESD. Protección fiable contra energía electrostática y daños asociados. Función de sujeción: las fuerzas de acuñamiento resultantes de la presión de contacto entre la punta de accionamiento y el perfil del tornill

Artículo No. 8L343286
Aislamiento No
Longitud total (mm) 157
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud total (mm) 157
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Con taladro No
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 4
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 1567 TORX HF MICRO

Descripción

1567 TORX® HF ESD Kraftform Microdestornillador con función de sujeción para tornillos TORX®, TX 10 x 60 mmMicrodestornillador con protección ESD. Protección fiable contra energía electrostática y daños asociados. Función de sujeción: las fuerzas de acuñamiento resultantes de la presión de contacto entre la punta de accionamiento y el perfil del tornillo sujetan firmemente el tornillo en la herramienta. El giro rápido resulta de la fijación de la mano en la cabeza y del uso de la zona de giro rápido situada justo debajo. Esto hace innecesarios los laboriosos ajustes de la empuñadura. Las zonas de potencia con secciones blandas integradas garantizan la transmisión de un elevado par de afloje y apriete, una zona de precisión para el ángulo de giro correcto durante los trabajos de ajuste fino. La punta Black Point ofrece una protección anticorrosiva optimizada y un ajuste exacto. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según perfiles y sello de tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 8L343286
EAN 4013288184030
UBB 500643239212
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05030406001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.