text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1567 Destornillador Micro Torx ESD TX6 40mm Hoja 137mm


Artículo No. 9T103850
Aislamiento No
Longitud total (mm) 137
Tamaño (TX) 6
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 40
Con taladro No
Diseño de agarre 2 componentes
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud total (mm) 137
Tamaño (TX) 6
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 40
Con taladro No
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 3
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 1567 TORX MICRO

Números de artículo

Artículo No. 9T103850
EAN 4013288039187
UBB 500643236812
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05030122001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.