text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1550 PH ESD Destornillador de Precisión Phillips PH1 80mm Hoja Mango Multi-componente 177mm


1550 PH ESD Kraftform Microdestornillador para tornillos Phillips, PH 1 x 80 mmMicrodestornillador con protección ESD. Protección fiable contra energía electrostática y daños asociados. El giro rápido se consigue fijando la mano en la cabeza y utilizando la zona de giro rápido situada justo debajo. Esto hace innecesarios los laboriosos ajustes de la emp

Artículo No. 8Z659031
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento No
Tamaño 1
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 80
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento No
Tamaño 1
Longitud total (mm) 177
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 4
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Otro
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 1550

Descripción

1550 PH ESD Kraftform Microdestornillador para tornillos Phillips, PH 1 x 80 mmMicrodestornillador con protección ESD. Protección fiable contra energía electrostática y daños asociados. El giro rápido se consigue fijando la mano en la cabeza y utilizando la zona de giro rápido situada justo debajo. Esto hace innecesarios los laboriosos ajustes de la empuñadura. Las zonas de potencia con secciones blandas integradas garantizan la transferencia de un elevado par de afloje y apriete, una zona de precisión para el ángulo de giro correcto durante los trabajos de ajuste fino. La punta Black Point ofrece una protección anticorrosiva optimizada y un ajuste exacto. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según perfiles y sello de tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 8Z659031
EAN 4013288039132
UBB 500643235822
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05030112001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.