Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
7S237981
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
Wera 1267 B Destornillador Torx/Hex TX15/3,5mm Hex 47mm Hoja Mordaza multicomponente 86mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7S237981
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
86
Tamaño (TX)
15
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
47
Con taladro
No
Diseño de agarre
2 componentes
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
86
Tamaño (TX)
15
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
47
Con taladro
No
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
3.5
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
82054000
Model
1267 B
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7S237981
EAN
4013288093639
UBB
500643226268
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05026372001