text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Destornillador Torx Plus IP7 33mm Hoja Mordaza multicomponente 62mm


1267 A Destornillador de bandera TORX PLUS® para tornillos TORX PLUS®, 7 IP x 33 mmDestornillador de bandera de Wera de alta calidad para tornillos TORX PLUS® empotrados. Perfil TORX PLUS®: en comparación con los perfiles TORX® normales, la ampliación de los 6 flancos de transferencia de par entre la herramienta y el tornillo se realiza mediante un dise

Artículo No. 3F712509
Peso 5
Longitud total (mm) 62
Tamaño (TX) 7
Longitud de la hoja (mm) 33
Diseño de agarre Otro
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Peso 5
Longitud total (mm) 62
Tamaño (TX) 7
Longitud de la hoja (mm) 33
Diseño de agarre Otro
Marca Wera
Model 1267 A

Descripción

1267 A Destornillador de bandera TORX PLUS® para tornillos TORX PLUS®, 7 IP x 33 mmDestornillador de bandera de Wera de alta calidad para tornillos TORX PLUS® empotrados. Perfil TORX PLUS®: en comparación con los perfiles TORX® normales, la ampliación de los 6 flancos de transferencia de par entre la herramienta y el tornillo se realiza mediante un diseño de perfil en forma de elipse y no circular. Esto significa que la fuerza aplicada al atornillar se distribuye sobre una superficie mayor. Se transfiere un par de torsión más elevado y también aumenta la vida útil del tornillo y la herramienta. Elevada transmisión de par para tornillos pequeños. Especialmente adecuado para el cambio de plaquitas intercambiables. El tratamiento superficial BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Multicomponente para un agarre excepcional.

Números de artículo

Artículo No. 3F712509
EAN 4013288093578
UBB 500643225849
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05026361001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.