text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Destornillador Dinamométrico TX7 33mm Hoja Empuñadura Multicomponente 62mm


1267 A Destornillador de bandera TORX® para tornillos TORX®, TX 7 x 33 mmDestornillador de bandera de Wera de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Elevada transmisión de par para tornillos pequeños. Especialmente adecuado para el cambio de plaquitas intercambiables. El tratamiento superficial BlackLaser proporciona una excelente protección de l

Artículo No. 0L532938
Aislamiento No
Longitud total (mm) 62
Tamaño (TX) 7
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 33
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud total (mm) 62
Tamaño (TX) 7
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 33
Con taladro No
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 3
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 1267 A

Descripción

1267 A Destornillador de bandera TORX® para tornillos TORX®, TX 7 x 33 mmDestornillador de bandera de Wera de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Elevada transmisión de par para tornillos pequeños. Especialmente adecuado para el cambio de plaquitas intercambiables. El tratamiento superficial BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Multicomponente para un agarre excepcional.

Números de artículo

Artículo No. 0L532938
EAN 4013288093523
UBB 500643224859
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05026351001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.