text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

WERA 1160 I VDE 0.5X3X100


Insulated Kraftform Comfort VDE blades for safe working up to 1,000 volts Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working Handle markings simplify finding and sorting of tools The Wera Black Point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection Individually tested

Artículo No. 8J462873
Aislamiento
Peso 31
Longitud total (mm) 181
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 100
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aislamiento
Peso 31
Longitud total (mm) 181
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 3
Espesor de la hoja (mm) 0.5
Diseño de agarre Otro
Con protección antivuelco

Descripción

High quality Kraftform Comfort VDE screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. Individual testing in a water bath at 10,000 volts so as to ensure safe working at the permitted voltage of 1,000 volts. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Números de artículo

Artículo No. 8J462873
EAN 4013288110114
UBB 500643221053
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05031581001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.