text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 102 Martillo blando cabeza de uretano mango de madera de fresno 250mm


102 Martillo de cara blanda con secciones de cabeza de uretano, # 1 x 23 mmMartillos de cara blanda de Wera. Diseño cónico de doble cara para una unión segura e inseparable entre el mango y la cabeza del martillo. La cabeza del martillo es de uretano semiduro, el mango, de madera de fresno de alta calidad. Diversas aplicaciones gracias a las cabezas de

Artículo No. 2R042496
Diseño Plastic hammer
Antimagnético
Longitud (mm) 250
Varilla de material Madera
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Plastic hammer
Antimagnético
Longitud (mm) 250
Varilla de material Madera
Magnético No
Sin rebote No
Modelo de baja chispa
Peso total (g) 184
Marca Wera

Descripción

102 Martillo de cara blanda con secciones de cabeza de uretano, # 1 x 23 mmMartillos de cara blanda de Wera. Diseño cónico de doble cara para una unión segura e inseparable entre el mango y la cabeza del martillo. La cabeza del martillo es de uretano semiduro, el mango, de madera de fresno de alta calidad. Diversas aplicaciones gracias a las cabezas de martillo de cara blanda intercambiables. Adecuado para aplicaciones de carrocería, ingeniería y automoción.

Números de artículo

Artículo No. 2R042496
EAN 4013288001498
UBB 500643611865
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 05000505001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.