text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1013 Destornillador Porta-Puntas 4mm Mango Kraftform 23mm 120mm


1013 Destornillador Kraftform Micro Bitholding, 97 mmSoporte Kraftform Micro con mango ergonómico Kraftform para un trabajo rápido y sin fatiga. La función antivuelco evita que ruede en el lugar de trabajo. Adecuado para coger puntas con accionamiento de media luna de 4 mm y puntas con accionamiento HIOS de 4 mm. Ideal para aplicaciones en smartphones,

Artículo No. 5M965286
Tipo de accesorios/componentes Otro
Longitud total (mm) 97
Longitud (mm) 120
Magnético No
Cabezal de cambio rápido
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de accesorios/componentes Otro
Longitud total (mm) 97
Longitud (mm) 120
Magnético No
Cabezal de cambio rápido
Tamaño inserción broca Otro
Tamaño inserción máquina Otro
Tamaño inserción máquina (mm) 4
Soporte de vaso No
Accesorios
Pieza No
Marca Wera
Model 1013

Descripción

1013 Destornillador Kraftform Micro Bitholding, 97 mmSoporte Kraftform Micro con mango ergonómico Kraftform para un trabajo rápido y sin fatiga. La función antivuelco evita que ruede en el lugar de trabajo. Adecuado para coger puntas con accionamiento de media luna de 4 mm y puntas con accionamiento HIOS de 4 mm. Ideal para aplicaciones en smartphones, teléfonos móviles, cámaras, equipos electrónicos, en laboratorios dentales y consultas odontológicas.

Números de artículo

Artículo No. 5M965286
EAN 4013288183699
UBB 500643220485
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05051276001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.